画像準備中

OKタフコート超硬パワフルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)3.99 コーティングOKタフコート 注文コード42882517 品番CPRFM 3.99
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は刃径D・コーティングなど120種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.99 材質超硬 刃長l1(mm)20 全長L(mm)60 シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 刃形スパイラル 刃数3 柄径(Φmm)4 首下長l2(mm)35 刃先長(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする