※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 歯付座金ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42882612 M3 歯付座金ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42882612

歯付座金ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6000個) 注文コード 42882612 品番 M3
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ねじの呼びM3 材質 ねじピッチ0.5 寸法H(mm)3.2 歯数12 寸法t(mm)0.4 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)6.5 表面処理ユニクロ 寸法h1(mm)2.4 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42882612
2015-06-02
用途:
ネジの締付
株式会社クレア・ジャパン 様

今まで日本にはなかなかなかったkepnutです、やはりいいですね。
レンチが入らないところだと、普通のナットは締付が非常に大変ですが、Kepnutはある程度締め付けると歯が部材に噛み付くので片方からの締付だけで済みます。
少々高く数量も多いですが、すべてのナットをこれにしてもいいぐらいいいものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3750:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする