※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 歯付座金ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42882655 M4 歯付座金ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42882655

歯付座金ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 42882655 品番 M4
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びM4 材質 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 歯数12 寸法t(mm)0.4 寸法S(mm)7 寸法D(mm)8.2 表面処理亜鉛黒 寸法h1(mm)3.2 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
341:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする