※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/クロメート)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) 注文コード42882673 品番3/8
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ねじの呼びW3/8 材質 山数16 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート 二面幅(mm)14 ねじ山種類ウィット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42882673
2019-03-15
用途:
だまされました
建設業・工事業

ホームセンターで販売している3/8Wのユニクロ製品のナットよりも破格に安いため購入しました。
が、二面幅が表記されていないため届いてみて14mm・・・。
建設現場で使うものは一般的に17mmですから全く使い物になりません。
安物買いの銭失いです。
写真もクロメートのものじゃなくユニクロかニッケルメッキのものです。
MonotaROさん、自社ブランドなのですからもっと分かり易く表記して販売してください。
今回は呆れました。

15人が参考にしています
対象商品:
42882673
2018-11-14
用途:
照明器具の取付
株式会社マキセンサービス 様

この製品は、品質も良く、価格も手頃なので、いつも利用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3171:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする