※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット 1種 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42882804
品番
M20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M20
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
厚さ(mm)
16
二面幅(mm)
27
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目