※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット 1種 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42882813
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1
厚さ(mm)
6.5
二面幅(mm)
12
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目