※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット 3種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
1箱(50個)
1箱(88個)
1箱(120個)
¥20,980
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M18
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42883486
品番
M18
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
1.5
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。