※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42883942
品番
1/2
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
21
表面処理
生地
寸法m2(mm)
19.5
寸法m3(mm)
10
ねじ山種類
ウィット