岡崎精工
SP OKコート防振ミル 4NT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
20
全長(mm)
75
14
50
60
70
75
90
105
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42883944
品番
SPSEE4VA 12
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12
全長(mm)
75
材質
超硬
呼び
SPSEE4VA 12
表面処理
OKコート プレミアム