※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8 袋ナット ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42883951 5/8 袋ナット ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42883951

袋ナット ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 42883951 品番 5/8
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじの呼びW5/8 材質 ねじの種類ナット 寸法S(mm)26 表面処理生地 寸法m2(mm)25 寸法m3(mm)13 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
718:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする