曜日別特売

SP OKコート防振ミル 4NT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)20
全長(mm)105
内容量1個注文コード42883969品番SPSEE4VA 20
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ドリル径(Φmm)20全長(mm)105材質超硬呼びSPSEE4VA 20表面処理OKコート プレミアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする