※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 左ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42884046
品番
M12
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
(最小)0.8
寸法r(mm)
約1
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
寸法R(mm)
約8.5
寸法A(Φmm)
(最小)16.5
寸法m2(mm)
18.5
寸法m3(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。