SPSEE3ZA 20 SPシリーズ ザックリミル 3NT 岡崎精工 42884066 SPSEE3ZA 20 SPシリーズ ザックリミル 3NT 岡崎精工 42884066 SPSEE3ZA 20 SPシリーズ ザックリミル 3NT 岡崎精工 42884066

SPシリーズ ザックリミル 3NT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42884066 品番 SPSEE3ZA 20
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超硬工具
縦送り強化型
ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。

材質超硬 刃長l(mm)40 刃数3 型式SPSEE3ZA 全長(mm)105 刃径(Φmm)20 表面処理OKコート ねじれ角右ネジレ45度 シャンク径d(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする