岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
1
刃数
2
注文コード
42884075
品番
SPSED2A 1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長l(mm)
2
刃数
2
刃先R(mm)
0
コーナーR(mm)
0
全長(mm)
45
タイプ
2枚刃エンドミル
勾配角
0
刃径(Φmm)
1
呼び
SPSED2A010
表面処理
OKコート
シャンク径d(Φmm)
4