岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃数
2
注文コード
42884163
品番
SPSED2A 10
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長l(mm)
22
刃数
2
刃先R(mm)
0
コーナーR(mm)
0
全長(mm)
70
タイプ
2枚刃エンドミル
勾配角
0
刃径(Φmm)
10
呼び
SPSED2A100
表面処理
OKコート
シャンク径d(Φmm)
10