※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42884265
品番
M14
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
SUS316
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
(最小)1
寸法r(mm)
約1
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
表面処理
生地
寸法R(mm)
約10
寸法A(Φmm)
(最小)19.5
寸法m2(mm)
21
寸法m3(mm)
11
ねじ山種類
メートル並目