※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42884317
品番
M5
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
色
黒
寸法t(mm)
(最小)0.4
寸法r(mm)
約0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法R(mm)
約3.5
寸法A(Φmm)
(最小)6.6
寸法m2(mm)
7.5
寸法m3(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目