※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42884335
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
色
黒
寸法t(mm)
(最小)0.5
寸法r(mm)
約0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
表面処理
3価ブラック
寸法R(mm)
約6
寸法A(Φmm)
(最小)11.5
寸法m2(mm)
12.5
寸法m3(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42884335
M8
42886916
M8
六角ナット 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(600個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました