※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42884405
品番
M3
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最小)0.4
寸法r(mm)
約0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.5
表面処理
クローム
寸法R(mm)
約2.3
寸法A(Φmm)
(最小)4.6
寸法m2(mm)
4.8
寸法m3(mm)
2.4
ねじ山種類
メートル並目