岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
SPシリーズ ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884459
品番
SPSBD2A 5X2.5
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃数
2
コーナーR(mm)
0
全長(mm)
80
タイプ
ボールエンドミル
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
d:6
勾配角
0
刃径(Φmm)
5
呼び
SPSBD2A050
表面処理
OKコート
ボール半径R(mm)
2