※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPSBD2A 7X3.5 SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工 42884477 SPSBD2A 7X3.5 SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工 42884477 SPSBD2A 7X3.5 SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工 42884477

SPシリーズ ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42884477 品番 SPSBD2A 7X3.5
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質超硬コーティング 刃数2 ノーズ半径R(mm)3.5 型式SPSBD2A 全長(mm)90 刃長(mm)13 シャンク径(Φmm)d:8 刃径(Φmm)7 表面処理OKコート ねじれ角右ネジレ30度 ボール半径R(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする