岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
SPシリーズ ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884495
品番
SPSBD2A 10X5
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃数
2
コーナーR(mm)
0
全長(mm)
100
タイプ
ボールエンドミル
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
d:10
勾配角
0
刃径(Φmm)
10
呼び
SPSBD2A100
表面処理
OKコート
ボール半径R(mm)
5