岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
SPシリーズ ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884504
品番
SPSBD2A 12X6
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃数
2
コーナーR(mm)
0
全長(mm)
110
タイプ
ボールエンドミル
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
d:12
勾配角
0
刃径(Φmm)
12
呼び
SPSBD2A120
表面処理
OKコート
ボール半径R(mm)
6