※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
SPシリーズ ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884529
品番
SPSBD2A 20X10
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃数
2
ノーズ半径R(mm)
10
型式
SPSBD2A
全長(mm)
160
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
d:20
刃径(Φmm)
20
表面処理
OKコート
ねじれ角
右ネジレ30度
ボール半径R(mm)
10