※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
SPシリーズ ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42884574
品番
SPSBD2H 2.0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
ボール半径R・刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
4
柄径(Φmm)
d:6
材質
超硬
刃長l(mm)
8
刃数
2
全長L(mm)
70
ノーズ半径R(mm)
2.0
型式
SPSBD2H
表面処理
OKハードコート
ねじれ角
右ネジレ30度