※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42884581
品番
M20
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
(最小)1.2
寸法r(mm)
約1
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
表面処理
クロメート
寸法R(mm)
約13
寸法A(Φmm)
(最小)26.5
寸法m2(mm)
29
寸法m3(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目
注意
クロメート鍍金品ですので、色合いは商品画像と異なります。