※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42884606
品番
M24
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法t(mm)
(最小)1.2
寸法r(mm)
約1
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
36
表面処理
クロメート
寸法R(mm)
約16.5
寸法A(Φmm)
(最小)32.5
寸法m2(mm)
35.5
寸法m3(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目
注意
クロメート鍍金品ですので、色合いは商品画像と異なります。