岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズハイヘリカルエンドミル3枚刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884687
品番
SPSEE3A060
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
15
刃数
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
呼び
SPSEE3A060
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0