岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズハイヘリカルエンドミル3枚刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884705
品番
SPSEE3A 10
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
25
刃数
4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
呼び
SPSEE3A100
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0