※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(16個)
注文コード
42884737
品番
M30
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
寸法t(mm)
(最小)1.6
寸法r(mm)
約1.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
46
表面処理
ユニクロ
寸法R(mm)
約21
寸法A(Φmm)
(最小)41.5
寸法m2(mm)
45
寸法m3(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目