岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズハイヘリカルエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884818
品番
SPSEE4A 10
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長(mm)
25
刃数
4
全長(mm)
70
刃径(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
10
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
勾配角
0
呼び
SPSEE4A100
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0