※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
42884852
品番
M20
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
30
表面処理
生地
寸法T(mm)
(最小)1.2
寸法R(mm)
約13
寸法A(Φmm)
(最小)26.5
寸法m2(mm)
29
寸法m3(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目