岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズハイヘリカルエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884888
品番
SPSEE4A 22
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長(mm)
46
刃数
4
全長(mm)
120
刃径(Φmm)
22
シャンク径d(Φmm)
20
型式
SPSEE4A
表面処理
OKコート
ねじれ角
右ネジレ45度