※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット小形 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42884956
品番
M10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最小)0.6
寸法r(mm)
約0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
寸法R(mm)
約6.5
寸法A(Φmm)
(最小)12.5
寸法m2(mm)
14.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目