※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット小形(細目)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42884992
品番
M10
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最小)0.6
寸法r(mm)
約0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
生地
寸法R(mm)
約6.5
寸法A(Φmm)
(最小)12.5
寸法m2(mm)
14.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目