岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラフィング超硬エンドミル
SPラフィングエンドミル OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42885168
品番
SPSRC4A 9
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
20
刃数
4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
型式
SPSRC4A
刃径(Φmm)
9
表面処理
OKコート
ねじれ角
右ネジレ20度