岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラフィング超硬エンドミル
SPラフィングエンドミル OKコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42885177
品番
SPSRC4A 11
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
22
刃数
4
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
型式
SPSRC4A
刃径(Φmm)
11
表面処理
OKコート
ねじれ角
右ネジレ20度