岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ハンドリーマ
S軸スピードリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
3.3
注文コード
42885213
品番
SSR 3.3
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
高速回転、高送りが可能
特殊表面処理
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度
窒化処理:耐摩耗性が向上します。
刃径D(Φmm)
3.3
シャンク径d(Φmm)
4.0
全長L(mm)
80
刃長l1(mm)
30
シャンク長l2(mm)
30
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
刃数
4