※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
板ナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42885263
品番
M4
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
7.5
寸法m(mm)
1.8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。