大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
板ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42885412
品番
M6
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
3
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
11
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目