※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スプリュー
日本スプリューの スプリュー・ヘリサート
日本スプリューの インサート
燐青銅スプリュー(リン青銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42885516
品番
M2.5-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
2.5
材質
リン青銅
自由巻数(±1/4)
3-3/4
表面処理
生地
自由外径最大(Φmm)
3.49
自由外径最小(Φmm)
3.24