※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウエルドナット1A形 パイロット付 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42885525
品番
M10(P=1.25
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
9(強度区分5用の場合)
寸法t(mm)
1.2
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
約13
表面処理
生地
寸法D1(mm)
13
寸法g(mm)
約0.8