大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42885561
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7.5
寸法t(mm)
0.8
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
約11
表面処理
三価ホワイト
寸法D1(mm)
11
寸法g(mm)
約0.8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。