※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42885604
品番
M10
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
9(強度区分5用の場合)
寸法t(mm)
1.2
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
約13
表面処理
クロメート
寸法D1(mm)
13
寸法g(mm)
約0.8
ねじ山種類
メートル並目