大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウエルドナット1B形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42885823
品番
M6
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
0.8
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
約9
表面処理
生地
寸法D1(mm)
9
寸法g(mm)
約0.5
ねじ山種類
メートル並目