※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウェルド袋ナット パイロット付(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42885866
品番
M6
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
0.8
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
9
表面処理
生地
寸法B(mm)
13
寸法G(mm)
11.3
寸法h(mm)
0.5
寸法f(mm)
0.2〜1.0
寸法t'(mm)
0.5
ねじ山種類
メートル並目