※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 六角ウェルド袋ナット パイロット付(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42885893 M12 六角ウェルド袋ナット パイロット付(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42885893

六角ウェルド袋ナット パイロット付(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42885893 品番 M12
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.75 寸法H(mm)11 寸法t(mm)1.2 ねじの種類ナット 寸法D(mm)15 表面処理生地 寸法B(mm)19 寸法G(mm)19.2 寸法h(mm)0.7 寸法f(mm)0.2〜1.2 寸法t'(mm)0.8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする