※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42885963
品番
1/2
在庫数量:残り3点
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,198
¥
899
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
山数
12
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
21
表面処理
3価ホワイト
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。