※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
W5/32
注文コード
42886024
品番
5/32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/32
材質
鉄
山数
32
寸法m(mm)
4
厚さ(mm)
4
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
8
ねじ山種類
ウィット