※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42886076
品番
3/16
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W3/16
材質
鉄
山数
24
寸法m(mm)
4
寸法S(mm)
8
厚さ(mm)
4
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
二面幅S(mm)
8
ねじ山種類
ウィット